Soporte para herramientas diagonal 45°, izquierda, HSK-T 63, para cuadrado soporte: 20mm

Número de artículo: 318826 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 63
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Interfaz en el lado de la máquina HSK-T 63
Longitud de alcance 100 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 80 mm
Longitud funcional 45 mm
Altura funcional 20 mm
Profundidad funcional 30 mm
Posición de la herramienta a izquierda
Eje desplazado
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto sujeción cuadrada
Longitud total 131,9 mm
Altura total 63 mm
Anchura total 56 mm
Norma ISO 12164-3
Posibilidad de refrigeración interior
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 318826 20
EAN / GTIN 2050001673473
Número del fabricante HA6.V20.L12.100

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.