{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťuholník | 4 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celá dĺžka | 176 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 627440 4 | |
EAN/GTIN | 4010995279288 | |
Číslo výrobcu | 27928 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou plne izolovaný, Šesťhran: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 154 kus/y s okamžitým dodaním
4,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
443 kus/y s okamžitým dodaním
4,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 718 kus/y s okamžitým dodaním
3,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celá dĺžka | 176 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Dĺžka čepele | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |||
Šesťuholník | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |