Čierno/červené sandále SCOTT PRO ESD, S1P, Veľkosť obuvi EÚ: 38

Č. pol.: 092244 38
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) SCOTT
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1P
Materiál špičky kompozity
Zabezpečenie prístupu Textil
Štandard Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 38
Farba cierna/cervená
Horná Cordura®
S reflexným materiálom (dobrá viditeľnosť) áno
Typ výrobku Bezpečnostné sandále

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092244 38
EAN/GTIN 4030839259894
Číslo výrobcu 726661-38

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné topánky zo série TRAINERS.
  • Priedušná textilná podšívka.
  • Celoplošná komfortná vložka do topánok ERGO PRO black.
  • Podošva TPU/PU TRAINERS, protišmyková.
  • Predná výstuha TPU na ochranu vrchného materiálu.
  • Vybavenie bez kovu a kože.
  • Bezpečnostné odrazky.
  • Vybavenie ESD.

Bezpečnostné topánky z materiálu Cordura® odolnom proti odieraniu, zašpineniu a vyznačujúceho sa vodeodolnosťou.
  • Obzvlášť ľahký na údržbu a rýchloschnúci.
  • Bez použitia kože alebo kovov.
  • Nízka hmotnosť sa stará o skvelý pocit pri nosení.

Ľahké bezpečnostné topánky s dvojitým suchým zipsom.
  • Vrchný materiál z mikrovlákna a textilného materiálu.
  • Polstrovaný jazyk.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 38 – 47.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka