Sandales noires/rouges SCOTT PRO ESD, S1P, Pointure EU: 38

Réf.: 092244 38
Copier
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Livraison selon accord

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SCOTT
Sexe Homme
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Tissu
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 38
Couleur noir/rouge
Tige Cordura®
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité) oui
Type de produit Sandales de sécurité

Identification et classification

Référence article 092244 38
Copier
EAN / GTIN 4030839259894
Copier
Réf. fabricant 726661-38
Copier
Fabricant ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série TRAINERS.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Semelle TPU/PU TRAINERS, antidérapante.
  • Embout en TPU servant à protéger l’empeigne.
  • Modèles exempts de métal et de cuir.
  • Réflecteurs de sécurité.
  • Équipement ESD.

Chaussures de sécurité en Cordura® résistantes au frottement, anti-salissures et hydrofuges.
  • Particulièrement faciles d'entretien et séchant rapidement.
  • Sans métal ni cuir.
  • Légères pour un confort optimal.

Sandales de sécurité légères à double fermeture auto-agrippante.
  • Extérieur en microfibre et tissu.
  • Languette rembourrée.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 47.