Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm

Č. pol.: 251009 20/16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť drieku 20 mm
Veľkosť dosky 16 mm
Typ použitia ľavé
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak kódu ISO CKJNR/L 2020K16
Zodpovedajúca vložka KNUX 1604.. R/L
Šírka funkcie L4 30 mm
Dĺžka hlavy L1 32 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259031 6
Svorky 259038 17
Skrutka pre svorku 259021 3
Pružina 259046 3
Pružinová sada 259044 3
Uhol nastavenia κ 93 Stupeň
Aplikácia Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251009 20/16
EAN/GTIN 4045197654649
Číslo výrobcu 251009 20/16

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka