{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | CKJNR/L 2020K16 | |
Sopiva kääntöterä | KNUX 1604.. R/L | |
Toimintaleveys L4 | 30 mm | |
Pään pituus L1 | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Aluslevy | 259031 6 | |
Kynsi | 259038 17 | |
Ruuvi kynnelle | 259021 3 | |
Jousi | 259046 3 | |
Jousisarja | 259044 3 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 251009 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654649 | |
Valmistajan numero | 251009 20/16 |