{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | CKJNR/L 2020K16 | |
Passande vändskär | KNUX 1604.. R/L | |
Funktionsbredd L4 | 30 mm | |
Huvudängd L1 | 32 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Underläggsplatta | 259031 6 | |
Klamp | 259038 17 | |
Skruv för klamp | 259021 3 | |
Fjäder | 259046 3 | |
Fjäder-sats | 259044 3 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 251009 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654649 | |
Tillverkarens nummer | 251009 20/16 |