{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania hrúbky steny | pozri testovaciu hlavu c. 496954 | |
Rozsah merania rýchlosti zvuku | 100 m/s - 19 999 m/s | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 54 | |
Indikátor úrovne nabitia batérie | opticky a akusticky | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081561 LR3 | |
Dĺžka | 131 mm | |
Šírka | 81 mm | |
Výška | 32 mm | |
Hmotnosť vrátane batérií bez ochrany puzdra | 175 g | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Merací prístroj na meranie hrúbky steny |
Číslo položky | 496950 1076B | |
EAN/GTIN | 2050001736901 |