Základná súprava akumulátorov ProCore, 4,0 Ah, Typ batérie, napätie batérie: C18V

Č. pol.: 073863 C18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ batérie, napätie batérie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Názov výrobcu ProCORE18V 4.0Ah
Počet batérií v cene 2
Typ batérie Li-Ion
Kapacita batérie 4 Ah
Napätie batérie 18 V
Doba nabíjania na batériu 48 min - 65 min
vhodné pre Bosch 18 V
Hmotnosť batérie Pro 515 g
Typ výrobku Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073863 C18
EAN/GTIN 3165140970341
Číslo výrobcu 1600A01BA3

Popis

Prevedenie:

ProCORE základná súprava Professional − vhodná pre všetky akumulátorové prístroje značky Bosch, trieda 18 V.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky a 2 akumulátorov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka