• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pradinis akumuliatorių rinkinys ProCore, 4,0 Ah, Akumuliatoriaus tipas, įtampa: C18V

Prekės Nr.: 073863 C18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas, įtampa (V) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 3 vnt.
Akumuliatorių kiekis 2 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 1,083 h
Vieno akumuliatoriaus svoris 515 g
Gamintojo pavadinimas ProCORE18V 4.0Ah
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi; maitinimas iš el. tinklo
Su įkrovikliu taip
Produkto rūšis akumuliatorius
Tinka Bosch 18 V
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073863 C18
EAN / GTIN 3165140970341
Gamintojo numeris 1600A01BA3
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

ProCORE pradinis rinkinys Professional − tinka visiems 18 voltų klasės Bosch akumuliatoriniams prietaisams.

Tiekiama:

Su įkrovikliu ir 2 akumuliatorių paketais.