Akku-aloitussarja ProCore C18 V

Tuote nro.: 073863 C18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä ProCORE18V 4.0Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
Latausaika akkua kohti 48 min - 65 min
sopii tuotteelle Bosch 18 V
Paino akkua kohti 515 g
Tuotetyyppi Akku ja laturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073863 C18
EAN / GTIN 3165140970341
Valmistajan numero 1600A01BA3

Kuvaus

Malli:

ProCORE-aloituspaketti Professional − Sopii kaikkiin 18 V -luokan akkukäyttöisiin Bosch-laitteisiin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää laturin ja 2 akkupakettia.