{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 150 mm | |
Šírka | 800 mm | |
Vhodné pre šírku skrine šatníka | 800 mm | |
Verzia základnej dosky | predné, zadné | |
Montáž základnej dosky | naskrutkovať na podstavec – nožičky | |
Typ výrobku | Clona podstavca |
Číslo položky | 958737 800 | |
EAN/GTIN | 4045197684417 | |
Číslo výrobcu | 958737 800 |