Maskownica z przodu 800

Nr art.: 958737 800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 150 mm
szerokość 800 mm
szerokość szafy na odzież 800 mm
wykonanie maskownicy cokołu z przodu, z tyłu
zamocowanie maskownicy cokołu dokręcić do nóg podstawy
Rodzaj produktu Maskownica cokołu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 958737 800
EAN / GTIN 4045197684417

Opis

Wykonanie:

Osłona z blachy stalowej 0,9 mm do przykręcenia na łapach szaf na odzież.
Tylko do wykańczania z przodu szaf na odzież.

Pasuje do:

Szafy na odzież nr 958710958735 i nr 949011949018.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy