Clona podstavca vpredu 1200

Č. pol.: 958737 1200
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 150 mm
Šírka 1 200 mm
vhodné pre šírku šatníkových skríň 1 200 mm
Záslepka sokla Prevedenie predné, zadné
Záslepka sokla Upevnenie naskrutkovať na podstavec – nožičky
Druh produktu Clona podstavca

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 958737 1200
EAN/GTIN 4045197684424

Popis

Prevedenie:

Obkladový plech z oceľového plechu 0,9 mm na naskrutkovanie na nožičky šatníkových skríň.
Len na predné ukončenie šatníkových skríň.

Vhodné pro:

Šatníkové skrine č. 958710958735 a č. 949011949018.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.