{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 0,9 mm | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 150 mm | |
| Largura | 800 mm | |
| indicado para largura de cacifo | 800 mm | |
| Modelo do painel de base | à frente, atrás | |
| Fixação do painel de base | enroscar na estrutura inferior--pés | |
| Tipo de produto | Painel de base |
| Número do artigo | 958737 800 | |
| EAN/GTIN | 4045197684417 | |
| Número do fabricante | 958737 800 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |