{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 100 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Limit chyby | 0,03 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic | |
Celková dĺžka L2 | 220 mm | |
Dĺžka meracej koľajnice L1 | 244 mm | |
Zálohovanie hodnoty merania | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 357 | |
Technológia merania | digitálna | |
Hmotnosť | 250 g | |
Typ výrobku | Vstavané posuvné meradlo |
Číslo položky | 499402 100 | |
EAN/GTIN | 4946368128368 | |
Číslo výrobcu | 572-300-10 |