{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 200 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic | |
Celková dĺžka L2 | 320 mm | |
Dĺžka meracej lišty L1 | 344 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Meracia technika | digitálna | |
Hmotnosť | 310 g | |
Druh produktu | Vstavané posuvné meradlo |
Číslo položky | 499402 200 | |
EAN/GTIN | 4946368128405 | |
Číslo výrobcu | 572-302-10 |