{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 100 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Fejlgrænse | 0,03 mm | |
Interface | Digimatic-interface | |
Samlet længde L2 | 220 mm | |
Længde, måleskinne L1 | 244 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Måleværktøj | digital | |
Vægt | 250 g | |
Produkttype | Indbyggede skydelærer |
Artikelnummer | 499402 100 | |
EAN/GTIN | 4946368128368 | |
Producentnummer | 572-300-10 |