{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 0 mm - 100 mm | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| felgräns | 0,03 mm | |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt | |
| totallängd L2 | 220 mm | |
| mätskenans längd L1 | 244 mm | |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
| Mätteknik | digital | |
| vikt | 250 g | |
| Produktslag | Inbyggnadsskjutmått |
| Artikelnummer | 499402 100 | |
| EAN/GTIN | 4946368128368 | |
| Tillverkarens nummer | 572-300-10 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |