{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Výstražné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniva | 100 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 300 g/m2 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Bielidlo | nebieliť | |
Suché čistenie | nečistiť chemicky | |
Suché | nesušiť v sušičke | |
Žehlenie | nežehliť | |
Farba | oranžová | |
Veľkosť unisex | S | |
Štandard | EN ISO 20471 | |
Typ výrobku | Výstražná ochranná vesta |
Číslo položky | 091750 S | |
EAN/GTIN | 7330509425893 | |
Číslo výrobcu | 304925175300S |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Softshellová vesta s výstražnou ochranou, oranžová, Veľkosť Unisex: S
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
114,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním
5,20 €
2,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
591 kus/y s okamžitým dodaním
5,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová | oranžová | oranžová |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 300 g/m2 | 120 g/m2 | 120 g/m2 |
Štandard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veľkosť unisex | S | S | |
Zloženie tkaniva | 100 % polyester | 100 % polyester | 100% polyester |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň |
Typ výrobku | Výstražná ochranná vesta | Výstražná ochranná vesta | Výstražná ochranná vesta |