{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Názov výrobcu | M12FHIR14 | |
Počet batérií v cene | 0 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Kapacita batérie | 2 Ah | |
Napätie batérie | 12 V | |
Maximálny krútiaci moment je tvrdý | 47 Nm | |
Maximálna rýchlosť 1. Prevodový stupeň | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Skľučovadlo | štvorhran 1/4 palca | |
Dizajn | skrutkovac s racnou | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
Typické použitie | Strong | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 070228 M12FHIR14 | |
EAN/GTIN | 4058546341046 | |
Číslo výrobcu | 4933478171 |