{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
Dizajn zubov | trapézový plochý | |
List⌀ D. | 305 mm | |
Otvor⌀ | 25,4 mm | |
Vhodné pre materiál | Ocel | |
Počet zubov | 60 | |
Šírka rezu B. | 2,2 mm | |
Typ výrobku | Pílový kotúč |
Číslo položky | 584008 305 | |
EAN/GTIN | 4045197883742 | |
Číslo výrobcu | 584008 305 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pílový kotúč trapézový plochý Oceľ, ⌀ kotúča D: 305mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
151,73 €
104,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
109,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
70,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
78,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
126,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zubov | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
List⌀ D. | 305 mm | 400 mm | 216 mm | 250 mm | 300 mm |
Otvor⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Šírka rezu B. | 2,2 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Počet hnacích otvorov/⌀/rozstup kruhu | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | 2/10/60 a 2/11/63 a 2/12/64 a 2/7/42 mm | |
Typ výrobku | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |