Cirkelzaagblad trapeziumvormige vlaktand Staal 305 mm

Artikelnummer: 584008 305
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Tanduitvoering Trapeziumvormige vlaktand
Blad-⌀ D 305 mm
Boring-⌀ 25,4 mm
Aantal tanden 60
Snedebreedte B 2,2 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 584008 305
EAN/GTIN 4045197883742

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

Voor de bewerking van staal met afkort- en verstekzagen. Probleemloos doorzagen van zacht staal, profielen, buizen en platen. Snelle snede met weinig bramen, zonder koeling.