Körfűrész lap, lapos trapéz fog Acél 305 mm

Cikkszám: 584008 305
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fog kivitele Trapéz lapos fog
Lap ⌀ D 305 mm
Furat ⌀ 25,4 mm
Fogak száma 60
Vágási szélesség B 2,2 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 584008 305
EAN / GTIN 4045197883742

Leírás

Kivitel:

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánköszörüléshez.

Felhasználás:

Acél megmunkálásához fejező- és gérvágó fűrészekkel. Lágy acél, profilok, csövek és lemezek problémamentes vágásához. Csekély sorjás, gyors vágás hűtés nélkül.