Hidravlična dvigalka JH, Nosilnost: 2t

Št. art.: 086045 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalna vgradna višina 181 mm
Višina hoda 115 mm
Maksimalna nosilnost 2 t
Vrsta izdelka Dvigalka za vozilo / dvigalka za stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086045 2
EAN/GTIN 4025092162722
Številka proizvajalca JH-2 B 2t

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija z velikim podstavkom za stabilno postavitev, z merilnikom in omejevalnikom tlaka. Mehko gibljiva ročica črpalke s prilegom za krmiljenje ventilov. Narebreni nastavek se lahko odvije z dvigalke.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico