Hidravlična dvigalka JH, Nosilnost: 4t

Št. art.: 086045 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina dviga maks. 0,126 m
Višina konstrukcije min. 205 mm
Višina konstrukcije maks. 331 mm
Vrsta izdelka dvigalka za vozilo/dvigalka za stroje
Nosilnost maks. 4.000 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086045 4
EAN/GTIN 4025092162739
Številka proizvajalca JH-4 B 4T
Proizvajalec/odgovorna oseba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija z velikim podstavkom za stabilno postavitev, z merilnikom in omejevalnikom tlaka. Mehko gibljiva ročica črpalke s prilegom za krmiljenje ventilov. Narebreni nastavek se lahko odvije z dvigalke.