LED-EX žepna svetilka z baterijami, Tip: 3AA

Št. art.: 081521 3AA
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX cona 0; cona 20
Barva ohišja GREY
Svetlobni tok 150 lm
Čas obratovanja 8 h
Dolžina osvetlitve 95 m
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Tip baterij Mignon, AA
Celotna dolžina 135 mm
⌀ glave 35 mm
Masa 139 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081521 3AA
EAN/GTIN 032705100143
Številka proizvajalca 510014

Opis

Izvedba:

Žepna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.
Visokozmogljive LED-sijalke so odporne proti udarcem, prahu in vodi.
Z reflektorjem z LED tehnologijo.
Ročna svetilka LED, primerna tudi za namestitev na čelado, je izdelana iz materialov, ki zavirajo gorenje. Širok reflektor, idealen pri gašenju in pri ekstremno hladnih temperaturah.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.