{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Barva za pisanje | bela | |
Maksimalna debelina črte | 3 mm | |
Hitro sušeče | da | |
UV-odporni | da | |
vodoodporni | da | |
Oznaka proizvajalca | SL.100 | |
Vrsta izdelka | Lak za označevanje |
Številka izdelka | 085160 W | |
EAN/GTIN | 3660447100700 | |
Številka proizvajalca | 31240120 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Lak za označevanje SL100, Barva za pisanje: W
po ponudbi
Na zalogi
737 kosov na zalogi
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
806 kosov na zalogi
2,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Maksimalna debelina črte | 3 mm | |
Hitro sušeče | da | da |
Barva za pisanje | bela | bela |
UV-odporni | da | |
vodoodporni | da | da |
Vrsta izdelka | Lak za označevanje | Lak za označevanje |