Lak za označevanje, Barva pisave: W

Št. art.: 085159 W
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kosi
  • Koraki naročila: 12 kosi
po ponudbi
Na zalogi
880 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva za pisanje
bela
Oblika konice
klinasta konica
Pisalni material
lak
Temperaturno območje min.
−20 °C
Temperaturno območje maks.
100 °C
Lastnosti
hitro sušeče; odporno na vročino; odporno proti obrabi; vodoodporno
Vsebina
En del
Vrsta izdelka
Lak za označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085159 W
EAN/GTIN 4062406229337
Številka proizvajalca 085159 W
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Trajna barva, ki se hitro suši in je odporna proti obrabi, omogoča takojšnjo nadaljnjo obdelavo in tako prispeva h krajšim neproduktivnim časom čakanja. Poleg tega barva ne vsebuje ksilena, s čimer se zmanjša tveganje za zdravje.
Stabilna, srednje velika okrogla konica je odporna proti obrabi in ima zato izredno dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Oznaka je odporna na vročino do 100 °C (212 °F).