Garnitura s fino nastavljivo glavo ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Povezava: ER40

Št. art.: 237512 ER40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava ER40
z notranjim hlajenjem da
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237512 ER40
EAN/GTIN 4045197608567
Številka proizvajalca 237512 ER40

Opis

Izvedba:

Fino nastavljivo glavo ER je mogoče adaptirati neposredno na ER40-glavo za vpenjalne stročnice.

Uporaba:

Za nože za izstruževanje z držalom ⌀ 16 mm in držala za obračalne ploščice.
Dograditev z adapterjem ali držalom WSP do ⌀ 152,1 mm.
Natančnost pristavljanja 0,01 mm/prek nonija 0,002 mm v ⌀.
Noži za izstruževanje s primerno ISO-obračalno ploščico tip CC.0602.
Držala za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tip CC.09T3.

Obseg dobave:

1 glava: Art. 237513 ER40
po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja)​: Art. 237630 nož za notranje struženje ⌀ 9,75–20,1 mm (30 mm);
art. 237634 nož za notranje struženje ⌀ 19,75–30,1 mm (72 mm);
art. 237640 nož za notranje struženje ⌀ 29,75–48,1 mm (85 mm);
art. 237642 nož za notranje struženje ⌀ 47,75–88,1 mm (85 mm).
1 držalo za obračalne ploščice: Art. 237645 za ⌀ 87,75–101,1 mm (z adapterjem art. 237534 do ⌀ 114,1 mm).
po 1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (ali uporabite CC..0602);
art. 260058 vel. CU7010 (ali uporabite CC..09T3).

Rezervni del:

Za art. 237630237642: vijak za obračalno ploščico art. 219830.
Za art. 237645; 237531; 237532: vijak za obračalno ploščico art. 219805.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695237698.

Opomba:

Držala za obračalne ploščice art. 237531 za povečanje na območje ⌀ 105,75–119,1 mm (do 132,1 z adapterjem art. 237534).
Držala za obračalne ploščice art. 237532 za povečanje na območje ⌀ 125,75–139,1 mm (do 152,1 z adapterjem art. 237534).
Pri ciklu izstruževanja pazite na orientacijo rezil ± 20°!