Rezkalna glava za posnemanje roba 90°, za sprednjo in zadnjo stran, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Št. art.: 210380 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D ± 0,01 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Število rezil Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
⌀ rezila D 12 mm
Zvrst HB730
Rezalni material VHM
Kot konice stožčastega grezila 90
Standard Tovarniški standard
Tip N
Število rezil Z 6
Smer pristavljanja vodoravno
Celotna dolžina L 26,9 mm
Velikost vpenjalnega trna 10 mm
Dolžina glave l 13 mm
Dolžina rezil L2 2 mm
maksimalna globina rezanja ap maks v jeklo < 900 N/mm2 0,9 mm
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
Primeren vpenjalni ključ art. 219987; art. 219986 8×3
Kot posnetja roba 45 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
Izvedba držala GARANT TopCut
maksimalna globina rezanja ap maks. pri rezkanju utorov v polno 1,4
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210380 12
EAN/GTIN 4045197523501
Številka proizvajalca 210380 12

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
Jeklo < 55 HRC
H
50
Jeklo < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

ae maks. = ap maks.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkalna glava za posnemanje roba 90°, za sprednjo in zadnjo stran, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Rezkalna glava za posnemanje roba 90°, za sprednjo in zadnjo stran, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
71,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 6 3
Celotna dolžina L 26,9 mm 30,1 mm
Kot konice stožčastega grezila 90 90
Rezalni material VHM VHM
Tip N N
⌀ rezila D 12 mm 12 mm
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje Rezkar za privijačenje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico