Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene, za tip glave: 100mm

Št. art.: 314100 100
Nastavi ceno 4 kos (86,75 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 100 mm
Dolžina L 46 mm
Širina utora D +0,01 9,5 mm
Širina prečke B1 −0,05 7,94 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Navoj M6
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 314100 100
EAN/GTIN 4019208034218
Številka proizvajalca 107542

Opis

Uporaba:

Za vpetje kaljenih obrnljivih čeljusti ali mehkih čeljustnih nastavkov.

Primerno za:

Štiričeljustne stružne glave art. 312505; 312705.

Opomba:

  • Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
  • Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico