Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene 250 mm

Št. art.: 314100 250
Nastavi ceno 4 kos (92,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 250 mm
Dolžina L 92 mm
Širina utora D +0,01 19,03 mm
Širina prečke B1 −0,05 12,7 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Navoj M12
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 314100 250
EAN/GTIN 4019208034263
Številka proizvajalca 107547

Opis

Uporaba:

Za vpetje kaljenih obrnljivih čeljusti ali mehkih čeljustnih nastavkov.

Primerno za:

Štiričeljustne stružne glave art. 312505; 312705.

Opomba:

  • Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
  • Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.
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
    za tip glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico