{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji morsekonus | 1 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 110 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 306970 1 | |
EAN/GTIN | 4045197290557 | |
Številka proizvajalca | 306970 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, HSK-A 100, MK notranji: 1
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
147,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
125,50 €
51,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
98,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
72,40 €
41,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Oblika | A | A | A | ADB |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Notranji morsekonus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom |