{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Navoj M | M5 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307512 6 | |
EAN/GTIN | 4045197506252 | |
Številka proizvajalca | 307512 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, HSK-A 63, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
445,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
591,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 12 mm | 26 mm | 26 mm |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Previsna dolžina A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | 42 mm | 50 mm | 50 mm |
Oblika | A | A | A | A |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |