{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AG10-115EK | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.000 W | |
Območje števila vrtljajev | 11.000 min-1 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 8,3 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 115 mm | |
Največja globina rezanja | 28 mm | |
Masa | 2,1 kg | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077103 AG10-115EK | |
EAN/GTIN | 4002395260867 | |
Številka proizvajalca | 4933451219 |