Kotni brusilnik AG10-115EK

Št. art.: 077103 AG10-115EK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AG10-115EK
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.000 W
Območje števila vrtljajev 11.000 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,3 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 115 mm
Največja globina rezanja 28 mm
Masa 2,1 kg
Blokada pred ponovnim zagonom da
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077103 AG10-115EK
EAN/GTIN 4002395260867
Številka proizvajalca 4933451219

Opis

Izvedba:

Lahki in zmogljivi 115 mm enoročni kotni brusilniki v kompaktni, priročni izvedbi, glava gonila je vrtljiva v korakih po 90°, hitra nastavitev ščitnika, vreteno z navojem M14.
Motor z močjo 1000 W, blokada vretena, zaščita pred vnovičnim zagonom.

Obseg dobave:

Vključno s ščitnikom, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem.