Garnitura vijačnih nastavkov 7-delna, Tip: KPS

Št. art.: 675601 KPS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bit-Check 7 Universal 1
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač
Število delov 7
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675601 KPS
EAN/GTIN 4013288038166
Številka proizvajalca 05056295001

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675310, po 1 kos vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675320, po 1 kos vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Art. 675250, po 1 kos vel. 5,5; 6,5
Spojno držalo: 1 kos