{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Dolžina L | 0,69 m | |
Dolžina lestve | 0,69 m | |
Delovna višina pribl. | 2,25 m | |
spodnja zunanja širina | 0,43 m | |
Izvedba stopalne površine | stopnje | |
Pohodnost | dvostranski | |
Masa | 4,4 kg | |
Vrsta izdelka | Samostoječa lestev |
Številka izdelka | 966520 2X3 | |
EAN/GTIN | 4045197795922 | |
Številka proizvajalca | 966520 2X3 |