Izvedba:
Za sestavljanje z orodjem
Opis:
Robusten, izdatno dimenzioniran robni in spodnji profil, ki je z visoko trdnim pozitivnim zaklepom trajno povezan s školjko in osnovno ploščo.
Ojačitev končnih in stranskih sten s krožnimi in vogalnimi obrobami za visoko stabilnost.
Ena dolga stranica z izrezom, približno 1.230 x 295 mm.
Izrez za zabojnik s profilnim robom; spoji profilov so neprekinjeno varjeni.
En ročaj za potiskanje na koncu.
Šasija: 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa v kotni postavitvi, Ø 200 mm, širina 40 mm, gladko tekoča, gumijaste pnevmatike, brez označevanja, valjčni ležaji, varovala navojev.
Lastnosti:
Teža 37 kg
Notranje mere D x Š x V 1 500 mm × 900 mm × 700 mm
Notranja višina 700 mm
Notranja dolžina 1500 mm
Prostornina 945 litrov
Zunanja širina 950 mm
Zunanja višina 980 mm
Zunanja dolžina 1650 mm
Opomba:
Prostorno blago
Lestve s stopnicami in prečkami
Čas dostave: 3 dni