Hliníkový vozík W172; 945l; 1500x900x700mm

Artiklové číslo: 40634
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 40634
EAN / GTIN 4003866406340
Číslo výrobce 40634
L-číslo L90010 101359
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Robustní, velkoryse dimenzovaný okrajový a základový profil, trvale spojený s pláštěm a základovou deskou pomocí vysokopevnostního pozitivního zámku.
Zesílení čelních a bočních stěn s celoplošným lemováním a rohovým lemováním pro vysokou stabilitu.
Jedna dlouhá strana s výřezem, cca 1 230 × 295 mm.
Výřez kontejneru s profilovým lemem; spojky profilů průběžně svařované.
Jedno madlo na každém konci.
Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rohovém uspořádání, Ø 200 mm, šířka 40 mm, hladký chod, pryžové pneumatiky, neznačící, válečková ložiska, ochrana proti závitům.

Charakteristika:

Hmotnost 37 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 1 500 mm × 900 mm × 700 mm
Vnitřní výška 700 mm
Vnitřní délka 1500 mm
Objem 945 litrů
Vnější šířka 950 mm
Vnější výška 980 mm
Vnější délka 1650 mm