Descriere:
Profil de margine și de bază robust, cu dimensiuni generoase, conectat permanent la carcasă și la placa de bază prin blocare pozitivă de înaltă rezistență.
Întărire a pereților laterali și a capetelor cu bordură de jur împrejur și bordură de colț pentru o stabilitate ridicată.
O latură lungă cu decupaj, aprox. 1.230 x 295 mm.
Decupaj al containerului cu margine profilată; îmbinările profilate sunt sudate continuu.
Un mâner de împingere la fiecare capăt.
Șasiu: 2 roți pivotante și 2 roți fixe în aranjament de colț, Ø 200 mm, 40 mm lățime, cu rulare lină, anvelope de cauciuc, fără marcaje, rulmenți cu role, protecții filetate.
Caracteristică:
Greutate 37 kg
Dimensiuni interioare L x l x î x H 1.500 mm × 900 mm × 700 mm
Înălțime interioară 700 mm
Lungime interioară 1500 mm
Volum 945 litri
Lățimea exterioară 950 mm
Înălțime exterioară 980 mm
Lungime exterioară 1650 mm