Char. alu W172, 945 l, DI 1500x900x700mm

Réf.: 40634
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 40634
EAN / GTIN 4003866406340
Réf. fabricant 40634
Article hors catalogue L90010 101359
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
Renfort avant et latéraux par moulures et moulures angulaires.
Un côté long découpé, env. 1.230 x 295 mm.
Découpe du conteneur avec profilé d'encadrement ; jonctions des profilés soudées en continu.
Une poignée de poussée par face avant.
Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans les coins, Ø 200 mm, 40 mm de large, roulant librement, roues en caoutchouc non marquantes, montées sur palier, disques de protection en fibres.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 1.500 mm × 900 mm × 700 mm
Hauteur extérieure 980 mm
Hauteur intérieure 700 mm
Largeur extérieure 950 mm
Longueur extérieure 1650 mm
Longueur intérieure 1500 mm
Poids 37 kg
Volume 945 l