{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 11 mm | |
za glavo | 2 mm - 16 mm | |
Standard | ISO 10897 | |
Tip | 415 E | |
Zunanji ⌀ D | 25,5 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309540 11 | |
EAN/GTIN | 2050001704436 | |
Številka proizvajalca | 12201011100 |