Pinzas portapiezas OZ para cono, 2 ‑ 16 mm, ⌀ de sujeción nominal d: 11mm

Número de artículo: 309540 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SZD01600115; ZYL01100115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm; 11 mm
Diámetro vástago DS 11 mm
Denominación del fabricante Spannzange 415E
Asiento OZ
Diámetro de sujeción D1 11 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min 10,5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max 11 mm
Diámetro exterior D 25,5 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 40 mm
Forma forma cónica
Ángulo de conicidad α 5,72 grados
Relación cono 1:10
Norma DIN ISO 10897
Material Acero para muelles
Superficie material endurecido; rectificado/a
Perfil de sujeción Forma redonda
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309540 11
EAN / GTIN 2050001704436
Número del fabricante 12201011100
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Acero para muelles, completamente templado y rectificado. La perforación continua (gama de sujeción más amplia en comparación con las pinzas portapiezas DIN) aumenta la fuerza de apriete. Ranurado múltiple, en comparación a las pinzas portapiezas DIN, lo que proporciona un profundidad de inmersión superior en portapinzas de sujeción. Adecuado para brocas espirales para sujeción en la faja guía. Gama de sujeción = medida nominal hasta menos 0,5 mm. Ranurado a ambos lados 5 ó 6 veces.

Ventaja:

  • Mejor concentricidad = centrado paralelo al eje del cono; sin oscilación.
  • Fuerza de apriete más elevada = gracias a una zona de contacto mayor.
  • Rigidez del sistema superior = adecuado para el fresado de alta velocidad.
  • Vida útil de la herramienta más elevada.