• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Vrtljiva stružna konica z analognim prikazom tlaka 3

Št. art.: 321730 3
Popust
803,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus MK3
Vrsta IP-zaščite IP 55
Napajanje energy-harvesting
⌀ ohišja 60 mm
Uporabna dolžina B 107 mm
maksimalni ⌀ konic 60° A 28 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Dolžina konice C 31 mm
za maso obdelovanca 250 kg
maksimalna aksialna vpenjalna sila 950 daN
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 321730 3
EAN/GTIN 4045197947864

Opis

Izvedba:

  • Nastalo vpenjalno silo je mogoče odčitati neposredno na osnovnem telesu prek analognega ali digitalnega prikaza.
  • Konica je oprta s paketom krožnikastih vzmeti z vzmetenim hodom, pribl. 3,7 mm analogno in 2,6 mm oz. 2,8 mm digitalno.
  • Kratka, čvrsta izvedba z vzdolžno vodeno osjo, konica prekaljena in fino brušena.
  • Visoka natančnost zaradi preciznih valjčnih ležajev.
  • Z izbijalnim navojem in izbijalno matico.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine, vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.

Kot konice 60°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Funkcija:

IP55: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Povsod, kjer je silo vpetja treba držati v določenih mejah, da ne pride do deformacije obdelovanca, po drugi strani pa mora sila vpetja zagotavljati zanesljivo vpetje.
  • Kot protikonica hidromehaničnemu čelnemu sojemalu art. 327451327541, ker se mora sojemalo vtisniti v obdelovanec.
  • Za obdelovance, ki se zaradi toplote pri odrezovanju močneje raztezajo.
  • Za vpenjanje daljših, vitkih obdelovancev, da ne pride do upogibanja.
  • Za vpenjanje težkih obdelovancev, pri katerih je treba nadzirati silo vpenjanja.