{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Število orodij | 5 kos | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 2 mm | |
| Tolerančni razred vpenjala | h7 | |
| Premer držala DS | 2 mm | |
| Premer rezila, min. Dc min. | 2 mm | |
| Premer rezila, maks. Dc max. | 2 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred ISO | h7 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Spiralni kot, min. | 30 stopinj | |
| Kot, 1. stopnja | 118 stopinj | |
| Oblika brušenja | N | |
| Ime izdelka (tip) | N | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | skoznja izvrtina | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina L1 | 21 mm | |
| Skupna dolžina L | 49 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 338 | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | GG1252 2 | |
| EAN/GTIN | 4069515091015 | |
| Številka proizvajalca | GG1252 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |