{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vpenjanja | 100 mm | |
Presek vodila | 15×5 mm | |
Prevesna dolžina | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860000 100 | |
EAN/GTIN | 4008158008240 | |
Številka proizvajalca | TG10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 100mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
17,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
399 kosov na zalogi
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 50 mm | 50 mm |
Presek vodila | 15×5 mm | 15×5 mm |
Območje vpenjanja | 100 mm | 100 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone |