Prilagodljiva vijačna spona s posebno pritisno kapo in 2 priteznima vretenoma 1000 mm

Št. art.: 861750 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek vodila 27×13 mm
Območje vpenjanja 1.000 mm
Prevesna dolžina 120 mm
Masa 4,78 kg
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861750 1000
EAN/GTIN 4008158036366
Številka proizvajalca SLV100M

Opis

Izvedba:

Prilagodljiva vijačna spona – nova fleksibilnost pri velikih vpenjalnih širinah do 2 m! Tračnica iz vlečenega profilnega jekla, pocinkana. Končno varovalo, snemljivo brez uporabe orodja, na obeh straneh. Premična čeljust iz poboljšanega jekla, kovana v utopu. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem in pomično posebno pritisno kapo (do 35°), odporno proti obrabi. Vreteno je poboljšano in brunirano ter opremljeno s pomično pritezno ročico.

Uporaba:

Modularni sistem omogoča različne možnosti uporabe za les in kovino. Drsni lok je mogoče zamenjati z drugim ali dodati drugega. Preklop brez uporabe orodja za vpenjanje in razpiranje. Vijačno spono je mogoče potisniti tudi skozi odprtino v obdelovancu. Središčni položaj na obdelovancu preprečuje prevrnitev. Za velike in zelo velike obremenitve pri vpenjanju obdelovancev v jeklarstvu, kleparstvu, izdelavi tovornih vozil, strojegradnji ipd. Pomična posebna pritisna kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev do 35°. Največja sila vpetja do pribl. 6500 N.

Opomba:

Za nadomestni drsni lok glejte seznam nadomestnih delov art. 861756 (pritezno vreteno), 861757 (leseni ročaj) ali 861758 (pritezna ročica).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli