Garnitura obročno viličastih ključev

Št. art.: 613810
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
54 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zlasti primerno za tesna mesta. S kombinacijo čeljusti, nagnjene za 7,5°, in geometrije dvojnega šestkotnika podvojite stične točke. Majhen povratni kot v čeljusti prime vijak vsakih 15°.
Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Opomba:

POZOR!
Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!
Priporočena številka izdelka: 613610